S16Q STLCL-11 Barre con fissaggio a vite per inserti triangolari positivi a 7°

Codice art.: 3601050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3601050
EAN / GTIN 7291075065312
Codice del produttore 3601050
Numero-L L23990 574

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, Dmin troncatura 20 mm, lunghezza totale (OAL) 180 mm, altezza gambo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm
  • Direzione (HAND) Left Hand
  • Larghezza di funzionamento (WF) 11 mm
  • Denominazione inserto (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin troncatura 20 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 180 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -1 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 45 mm
  • Altezza gambo (H) 15 mm