S16Q STLCL-11 Screw Clamp Boring Bars Carrying 7° Clearance Triangular Inserts

Réf.: 3601050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3601050
EAN / GTIN 7291075065312
Réf. fabricant 3601050
Article hors catalogue L23990 574

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 16 mm, Dmin tronçonnage 20 mm, longueur totale (OAL) 180 mm, hauteur de tige (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin tronçonnage 20 mm
  • Longueur totale (OAL) 180 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) 0 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -1 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 45 mm
  • Hauteur de la tige (H) 15 mm