Pręty wiertarskie z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych o kącie pochylenia 80° i kącie prześwitu 7° dla minimalnej średnicy otworu 5 mm (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3600852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3600852
EAN / GTIN 7291075064537
Numer producenta 3600852
Numer L L23990 6

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, Dmin odcięcia 13 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm, wysokość wału (H): 9 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 7 mm
  • Dmin Odcinanie 13 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 3 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -7 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 20 mm
  • Wysokość trzonu (H) 9 mm