S10L SCLCR-06 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 3600852
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3600852
EAN / GTIN 7291075064537
Réf. fabricant 3600852
Article hors catalogue L23990 6

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 10 mm, Dmin tronçonnage 13 mm, longueur totale (OAL) 140 mm, hauteur de tige (H) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Sens (HAND) Droitier
  • Largeur fonctionnelle (WF) 7 mm
  • Dmin tronçonnage 13 mm
  • Longueur totale (OAL) 140 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) 3 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -7 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 20 mm
  • Hauteur de la tige (H) 9 mm