S10L SCLCR-06 Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Cod articol.: 3600852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3600852
EAN / GTIN 7291075064537
Număr producător 3600852
L-Număr L23990 6

Descriere

Descriere:

Bare de alezat, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 10 mm, Dmin de separare 13 mm, lungime totală (OAL) 140 mm, înălțimea tijei (H) 9 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 10 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 7 mm
  • Dmin despărțire 13 mm
  • Lungimea totală (OAL) 140 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) 3 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -7 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 20 mm
  • Înălțimea tijei (H) 9 mm