{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 80 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| do wkładek wymiennych | nie | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Szerokość poprzeczki B1 | 5 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| maks. skok mocowania | 3,5 mm | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | tak | |
| Rozwartość do śrub SW | 4 mm | |
| maks. moment obrotowy śruby | 20 Nm | |
| Maks. siła mocowania | 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Powierzchnia | czernione |
| Numer artykułu | 360085 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197482426 | |
| Numer producenta | 360085 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |