Parallelspændebakke 80 mm

Art.-nr.: 360085 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 80 mm
Spændekraft 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
maks. vandring 3,5 mm
Spændeskrue SW 5 mm
Vinkelskrue SW1 4 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360085 80
EAN/GTIN 4045197482426

Betegnelse

Anvendelse:

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

Passer til:

Spændeskinne nr. 360080.

Bemærk:

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.