Mordaza de sujeción paralela, Anchura de mordazas: 80mm

Número de artículo: 360085 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 80 mm
Superficie de apriete forma estriada
para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía sí
Ancho de alma B1 5 mm
Función fijo/a
Recorrido de tensión máx. 3,5 mm
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos sí
Ancho de llave del tornillo SW 4 mm
Par de apriete del tornillo máx. 20 Nm
Fuerza de sujeción máx. 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado

Identificación y clasificación

Número de artículo 360085 80
EAN / GTIN 4045197482426
Número del fabricante 360085 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Posibilidad de medidas de referencia variables por medio de rieles de sujeción cruzados.

Idóneo para:

Riel de sujeción n.º 360080.

Nota:

¡Utilizable para rieles de sujeción a partir de revisión 3 (ver figura)! El puente en los rieles de sujeción múltiples no debe superar un ancho de 5 mm.