Paralelní upínací čelist, Šířka čelistí: 80mm

Artiklové číslo: 360085 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 80 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 5 mm
Funkce pevný
Upínací výška max. 3,5 mm
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Velikost klíče na šrouby SW 4 mm
Krouticí moment šroubu max. 20 Nm
Upínací síla max. 10 kN; 15 kN; 20 kN; 5 kN
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360085 80
EAN / GTIN 4045197482426
Číslo výrobce 360085 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Variabilní rozteče možné díky zkříženým upínacím lištám.

Vhodné pro:

Upínací lišta č. 360080.

Poznámka:

Použitelné pro upínací lišty od verze 3 (viz vyobrazení)! Můstek u vícenásobných upínacích lišt nesmí být širší než 5 mm.