{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Mehrfachspannschiene 80
|
|
| Długość L |
500 mm
|
|
| Szerokość B |
80 mm
|
|
| Wysokość H |
35 mm
|
|
| Tolerancja |
Paarungsgenauigkeit 0,03 mm
|
|
| Maks. moment dokręcania |
25 Nm
|
|
| Maks. siła mocowania |
20 kN
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Rodzaj produktu |
Szyna mocująca
|
| Numer artykułu | 360080 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197481405 | |
| Numer producenta | 360080 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |