Wielopunktowa szyna mocująca 80, długość prowadnicy: 600mm

Nr art.: 360080 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Mehrfachspannschiene 80
Długość L
600 mm
Szerokość B
80 mm
Wysokość H
35 mm
Tolerancja
Paarungsgenauigkeit 0,03 mm
Maks. moment dokręcania
25 Nm
Maks. siła mocowania
20 kN
Materiał
stal
Rodzaj produktu
Szyna mocująca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360080 600
EAN / GTIN 4045197481412
Numer producenta 360080 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • wszystkie powierzchnie funkcyjne precyzyjnie szlifowane, dokładność sparowania 0,03 mm
  • szyna podstawy i szczęki hartowane powierzchniowo
  • kompaktowa konstrukcja modułowa, duże siły mocowania do 20 kN, Maksymalny moment dociągający 25 Nm
  • otwory mocujące dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT (wymiar 200 mm) seryjny lub możliwy do zastosowania na płytach mocujących / podziałowych i za pomocą łap mocujących
  • liniał na powierzchni szyny podstawowej umożliwia szybkie i powtarzalne pozycjonowanie nasadek mocujących w uzębieniu szyny mocującej
  • łatwe mocowanie z użyciem klucza dynamometrycznego.

Zastosowanie:

  • Obróbka 5 płaszczyzn w wieloosiowych centrach obróbczych
  • Ekonomiczne rozwiązanie w zastosowaniu z systemem mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp GARANT albo w systemach paletowych lub automatycznych, albo bezpośrednio do stołu maszyny ew. kolumn mocujących.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, listwy magnetyczne, ogranicznik patrz nr 360084 do 360096. Klucz dynamometryczny nr 656050, wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025, wielk. 12M10, łapa mocująca nr 360127

Wskazówka:

Klucze dynamometryczne, zob. nr 656050 rozm. 25, sworznie mocujące nr 360025 rozm. 12M10.