Rail de serrage multiple 80, Longueur de règle: 500mm

Réf.: 360080 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 500 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 35 mm
Tolérance 0,03
Couple de serrage max. 25 Nm
Force de serrage max. 20 kN
Matériau acier
Trou d’indexage disponible oui
Type de produit rails de serrage

Identification et classification

Référence article 360080 500
EAN / GTIN 4045197481405
Réf. fabricant 360080 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées avec précision, parallélisme des mors 0,03 mm.
  • Rails de base et mors trempés superficiellement.
  • Construction compacte et modulaire, force de serrage élevée jusqu’à 20 kN, couple de serrage maximal de 25 Nm.
  • Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm) en standard ou sur étaux / plateaux à trous ou brides de serrage.
  • La règle sur la surface du rail de base permet un positionnement rapide et répétable des éléments de serrage dans la denture du rail de serrage.
  • Serrage aisé à l’aide d’une clé dynamométrique.

Utilisation:

  • Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.
  • Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou sur des tours de serrage.

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage, barre magnétique, butée de pièce, voir 360084 à 360096. Clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025 réf. 12M10, bride de serrage 360127

Remarque(s):

Clé dynamométrique, voir 656050 réf. 25, boulons 360025 réf. 12M10.