Multispændeskinne 80 500 mm

Art.-nr.: 360080 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skinnelængde 500 mm
Længde L 500 mm
Bredde B 80 mm
Højde H 35 mm
Produkttype Spændeskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360080 500
EAN/GTIN 4045197481405

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle funktionsflader er præcisionsslebne, parringsnøjagtighed 0,03mm.
  • Basisskinne og bakker er kanthærdede.
  • Kompakt modulær konstruktion, høj spændekraft op til 20 kN, maks. tilspændingsmoment 25Nm.
  • Monteringsborebillede til GARANT ZeroClamp nulpunktsspændesystem (centermål 200mm) som standard, eller ved hjælp af opspændings- / rasterplatter eller spændejern.
  • Lineal på basisskinneoverflade muliggør hurtigt reproducerbar positionering af spændekæberne i spændeskinnens fortanding.
  • Enkel spænding med momentnøgle.

Anvendelse:

  • 5-sidet bearbejdning på fleraksede bearbejdningscentre.
  • Som rentabel løsning sammen med nulpunktsspændesystemet GARANT ZeroClamp, på palleterings- og automatiseringssystemer eller direkte på maskinbordet eller spændetårne.

Specialtilbehør:

Spændebakkevarianter, magnetliste, emneanslag, se nr. 360084 til 360096. Momentnøgle nr. 656050 str. 60, spændebolt nr. 360025 str. 12M10, spændejern nr. 360127

Bemærk:

Momentnøgle, se nr. 656050 str. 25, spændebolt nr. 360025 str. 12M10.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele