{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ZeroClamp | |
| Oznaczenie producenta | ZeroClamp Konsole mit 1 Spannstelle, Typ: 12281 | |
| Szerokość B | 330 mm | |
| Średnica gniazda mocującego | 120 mm | |
| Wysokość zabudowy H | 200 mm | |
| Liczba sworzni mocujących | 4 szt. | |
| Liczba gniazd mocujących | 1 szt. | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | 1/4 | |
| Z otworem w uchwycie | tak | |
| Rodzaj produktu | Konsola | |
| Wymiar | 200 mm |
| Numer artykułu | 360030 12281 | |
| EAN / GTIN | 4045197415530 | |
| Numer producenta | 360030 12281 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |