ZeroClamp Consolă cu 1 post de strângere 12281

Cod articol: 360030 12281
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 12281
Lăţime B 330 mm
Înălţime structură H 200 mm
Număr de bolţuri de pretensionare 4
Racord filetat 1/4 inch
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360030 12281
EAN / GTIN 4045197415530

Descriere

Execuţie:

⌀ cap de strângere 120 mm, indexat.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Adaptat pentru:

Pentru plăci de bază măsură fixă 200.

Livrare:

Fişă de legătură şi bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16.

Accesorii opţionale:

Cuplă rapidă Cod 360019 Ref. 10241 şi Ref. 1003.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături