Konzole ZeroClamp s 1 upínacím místem, Typ: 12281

Artiklové číslo: 360030 12281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Označení výrobce ZeroClamp Konsole mit 1 Spannstelle, Typ: 12281
Šířka B 330 mm
Průměr upínacího pouzdra 120 mm
Výška konstrukce H 200 mm
Počet upínacích čepů 4 ks
Počet upínacích hrnců 1 ks
Závit M 1/4
Polohovací otvor je k dispozici ano
Rozteč 200 mm
Druh produktu Konzole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360030 12281
EAN / GTIN 4045197415530
Číslo výrobce 360030 12281
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

⌀ upínacího hrnce 120 mm, s indexací.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Vhodné pro:

Pro základní desky s roztečí 200.

Rozsah dodávky:

Včetně spojovacího konektoru a upínacího čepu č. 360025 vel. 18M16.

Zvláštní příslušenství:

Rychlospojka č. 360019 vel. 10241 a vel. 1003.