ZeroClamp - osłony płyty bazowej, Typ: 11396

Nr art.: 360013 11396
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Seria ZeroClamp
Oznaczenie producenta ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte, Typ: 11396
Kolor Szare
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Stal stopowa
Grubość materiału 1 mm
Powierzchnia matt
Z otworem chwytowym nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360013 11396
EAN / GTIN 4045197415417
Numer producenta 360013 11396
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywy są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 o grubości 1 mm i zakrywają zespoły podstawowe.
(Ochrona powierzchni + zakrycie otworów.)
Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie