ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte, Typ: 11396

Artikel-Nr.: 360013 11396
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Serie ZeroClamp
Herstellerbezeichnung ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte, Typ: 11396
Farbe grau
Produktart Abdeckung
Form eckig
Material Edelstahl
Stärke Material 1 mm
Oberfläche matt
mit Griffloch nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360013 11396
EAN / GTIN 4045197415417
Herstellernummer 360013 11396
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Abdeckbleche sind aus 1 mm rostfreiem Edelstahl 1.4301 zur Abdeckung der Basiseinheiten.
(Schutz der Oberfläche + Abdeckung der Bohrungen.)
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.