Trzpień o ⌀ 6 mm, długi 72 mm

Nr art.: 359220
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
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
Opakowanie luzem
Długość czujnika L 72 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 6 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Liczba elementów 1 szt.
długość całkowita L1 72 mm
średnica trzonka Ds 4 mm
Materiał ceramika; z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359220
EAN / GTIN 2050001921383
Numer producenta 71-04330
Producent/osoba odpowiedzialna Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Opis

Wykonanie:

Przy zmianie samocentrujące dzięki
uchwytowi stożkowemu.

Zastosowanie:

Do pomiarów w miejscach trudno dostępnychwzgl. głębiej położonych krawędzi, odsadzeń itp.

Pasuje do:

czujników 3D, nr 359100 (wykonanie poprzednie).

Wskazówka:

Długość całkowita (obudowa +końcówka pomiarowa) ze standardową końcówką pomiarową nr 359180 = 123 mm.