Følerindsats ⌀ 6 mm lang 72 mm

Art.-nr.: 359220
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage løs
Længde, føler L 72 mm
Materiale, spids hårdmetal
Type, føler føler med kugle
Diameter, følekugle D 6 mm
Produkttype Måleføler
Antal dele 1 stk.
Længde i alt L1 72 mm
Diameter, skaft Ds 4 mm
Materiale hårdmetal; keramik
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359220
EAN/GTIN 2050001921383
Producentnummer 71-04330
Producent/ansvarlig person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende ved udskiftning pga. konusholder.

Anvendelse:

Til opstart ved snævre pladsforhold eller ved dybereliggende kanter, afsatser osv.

Passer til:

3D-føler nr. 359100 (gammel udførelse!).

Bemærk:

Samlet længde (hus +følerindsats) med standard-følerindsats nr. 359180 = 123 mm.