Atsarginis antgalis ⌀ 6 mm Ilgas 72 mm

Prekės Nr.: 359220
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Liestuko ilgis L 72 mm
Smaigalio medžiaga kietlydininis
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo D 6 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Atsuktuvų skaičius 1 vnt.
Visas ilgis L1 72 mm
Koto skersmuo Ds 4 mm
Medžiaga keramika; kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359220
EAN / GTIN 2050001921383
Gamintojo numeris 71-04330
Gamintojas / atsakingas asmuo Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Germany, www.haff-schneider.de/

Aprašymas

Modelis:

Keičiant išsicentruoja savaime dėl kūginės tvirtinimo kiaurymės.

Paskirtis:

Darbui mažoje erdvėje, pvz.: giliuose grioveliuose, iškyšose ir pan.

Tinka:

3D matuokliui Nr. 359100 (senas modelis!).

Pastaba:

Bendras ilgis (korpusas + antgalis) su standartiniu keičiamu antgaliu Nr. 359180 = 123 mm.