Tipalni nastavek ⌀ 6 mm dolgi 72 mm

Št. art.: 359220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
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
Embalaža ohlapno
Dolžina tipalo 72 mm
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo s kroglico
Premer tipalne krogle 6 mm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Število delov 1 kos
Celotna dolžina 72 mm
Premer držala 4 mm
Material karbidna trdina; karbidna trdina; keramika
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359220
EAN/GTIN 2050001921383
Številka proizvajalca 71-04330
Proizvajalec/odgovorna oseba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Opis

Izvedba:

Pri zamenjavi samodejno centriranje zaradi koničnega vpenjala.

Uporaba:

Za primik pri majhnih prostorih oz. na nižje ležečih robovih, petah itd.

Primerno za:

3D-tipalo art. 359100 (stara izvedba!).

Opomba:

Celotna dolžina (ohišje + tipalni nastavek) s standardnim tipalnim nastavkom art. 359180 = 123 mm.