Czujnik krawędziowy 2D z sygnalizacją świetlną, ⌀ trzpienia chwytowego: 16mm

Nr art.: 359070 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ trzpienia chwytowego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ trzpienia chwytowego 16 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 A23
⌀ kulki czujnika 10 mm
długość całkowita 94 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Numer producenta 1021600
Producent/osoba odpowiedzialna Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Osadzenie na sprężynie kulki czujnika chroni przyrząd przed uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego najechania.
Elementy robocze hartowane i szlifowane.
dokładność ruchu obrotowego ± 0,01 mm.

Funkcja:

Po zetknięciu się kulki czujnika z metalowym detalem baterie (typ: V13HM)
powodują zaświecenie lampki = rozpoznanie punktu odniesienia.

Zastosowanie:

  • ustawianie powierzchni albo krawędzi odniesienia detali
  • ustalanie środka otworów centrycznie w stosunku do wrzeciona maszyny.

W dostawie:

W komplecie baterie nr 081560 A23.