Palpator 2D cu afişaj luminos, ⌀ cozii de fixare: 16mm

Cod articol.: 359070 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii de fixare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională A27
Denumirea producătorului 2D-Kantentaster mit Leuchtanzeige
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea totală L 94 mm
Diametrul arborelui de prindere D3 16 mm
Diametru sondă D1 10 mm
Cu bilă de trasor da
Diametrul bilei sondei D 10 mm
Tip produs Palpatoare pentru contur

Identificare și clasificare

Cod articol 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Număr producător 1021600
Producător/responsabil Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descriere

Ausführung:

Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.
Funktionsteile gehärtet und geschliffen.
Antast-Genauigkeit ±0,01 mm.

Funktion:

Bei Kontakt von Tastkugel und metallischem Werkstück bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

Verwendung:

  • Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
  • Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript