2D-kantføler med lysvisning 16 mm

Art.-nr.: 359070 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeskaft-⌀ 16 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 13ZL
Følerkugle-⌀ 10 mm
Samlet længde 94 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359070 16
EAN/GTIN 4045197383105
Producentnummer 1021600

Betegnelse

Udførelse:

Fjederlejret følerkugle beskytter apparatet mod beskadigelse, hvis der startes for hurtigt.
Funktionsdelene er hærdede og slebne.
Aftastningspræcision ±0,01 mm.

Funktion:

Ved kontakt mellem følerkugle og metallisk emne får batterierne lampen til at lyse = registrering af referencepunkt.

Anvendelse:

  • Justering af emnereferenceflader eller kanter.
  • Bestemmelse af boremidtpunkter centrisk i forhold til arbejdsspindlet.

Leveringsomfang:

Inklusive specialbatteri nr. 081560 A23.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele