Snímač hran 2D se světelným ukazatelem, Upínací stopka ⌀: 16mm

Artiklové číslo: 359070 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Upínací stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost A27
Označení výrobce 2D-Kantentaster mit Leuchtanzeige
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková délka L 94 mm
Upínací hřídel průměr D3 16 mm
Průměr hlavy snímače D1 10 mm
Se snímací kuličkou ano
Průměr kuličky snímače D 10 mm
Druh produktu Snímače hran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Číslo výrobce 1021600
Výrobce/odpovědná osoba Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Popis

Provedení:

Pružně uložená snímací kulička chrání přístroj před poškozením při příliš rychlém najíždění. Funkční díly kalené a broušené.
Přesnost dotyku ±0,01 mm.

Funkce:

Při dotyku snímací kuličky a kovového obrobku rozsvítí baterie kontrolku = rozpoznání referenčního bodu.

Použití:

  • Vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran.
  • Určení středu otvorů vůči pracovnímu vřetenu.

Rozsah dodávky:

Včetně zvláštní baterie č. 081560 A23.