Sprawdziany do ustawiania długości, typ: 65

Nr art.: 358989 65
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 70 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358989 65
EAN / GTIN 4069515013758
Numer producenta 358989 65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do użytku na frezarkach, tokarkach i wiertarkach. Na wszystkich powierzchniach magnetycznych, takich jak uchwyty narzędziowe, uchwyty tokarskie, imadła i urządzenia pomiarowe.

Zaleta:

  • Bezstopniowe i szybkie ustawianie (dzięki skalowaniu i śrubie radełkowanej)
  • Posługiwanie się bez użycia narzędzi – łatwa obsługa.
  • Podstawa magnetyczna umożliwia błyskawiczny montaż i stabilność
  • Nie ma potrzeby przeprowadzania demontażu uchwytów narzędziowych, na przykład w celu wymiany narzędzia.
  • Niewielki pomocnik w niedostępnych miejscach.

Zastosowanie:

Do ustawiania długości narzędzia lub jako ogranicznik długości obrabianego przedmiotu.

Materiał:

Aluminium eloksalowane.