Längeneinstelllehre, Typ: 65

Artikel-Nr.: 358989 65
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 70 mm
Inhalt Einzelteil
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358989 65
EAN / GTIN 4069515013758
Herstellernummer 358989 65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz auf Fräs-, Dreh- und Bohrmaschinen. Auf allen magnetischen Flächen wie z.B. Werkzeugaufnahmen, Drehfutter, Schraubstöcke und Messvorrichtungen.

Vorteil:

  • Stufenlose und schnelle Einstellung (durch Skalierung und Rändelschraube)
  • Werkzeuglose Bedienung – für eine problemlose Handhabung.
  • Magnetfuß – für sekundenschnelle Montage und Stabilität
  • keine unnötige Demontage von bspw. Werkzeugaufnahmen, um ein Werkzeug zu tauschen.
  • Kleiner Helfer an unzugänglichen Stellen.

Verwendung:

Zur Einstellung von Werkzeuglängen oder als Anschlag für Werkstücklänge.

Werkstoff:

Aluminium eloxiert.