Calibre de ajuste longitudinal, Tipo: 65

Número de artículo: 358989 65
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 70 mm
Contenido pieza única
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 358989 65
EAN / GTIN 4069515013758
Número del fabricante 358989 65
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en fresadoras, tornos y taladradoras. En todas las superficies magnéticas, como portaherramientas, platos para torno, tornillos de banco y dispositivos de medición.

Ventaja:

  • Ajuste continuo y rápido (mediante escala y tornillo moleteado)
  • Funcionamiento sin herramientas: para un fácil manejo.
  • Base magnética: para un montaje rápido y una buena estabilidad
  • No es necesario desmontar los portaherramientas, por ejemplo, para reemplazar una herramienta.
  • Un pequeño ayudante para lugares inaccesibles.

Aplicación:

Para ajustar las longitudes de herramienta o como tope para la longitud de la pieza de trabajo.

Material:

Aluminio anodizado.