Dispositifs de montage, PSC, Pour dim. porte-outils: 100

Réf.: 358698 100
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Montage-Hilfe
Diamètre embase 100 mm
Propriété orientable oui
Plage de pivotement max. 90 degrés
Matériau aluminium
Type de produit dispositifs de montage

Identification et classification

Référence article 358698 100
EAN / GTIN 4069515094924
Réf. fabricant 358698 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Indexable à 0°-45°-90°/+45°+90°.
  • Serrage des outils à l’aide d’un levier.

Utilisation:

Fixation sur établi.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.