Dispoziziv pentru montarea sculelor, PSC, Pentru referinţa suportului: 100

Cod articol.: 358698 100
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru referinţa suportului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Montage-Hilfe
Diametru guler 100 mm
Rabatabil da
Zonă de rabatare maximă 90 grade
Material aluminiu
Tip produs Dispozitiv de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 358698 100
EAN / GTIN 4069515094924
Număr producător 358698 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexabilă.
  • Strângerea sculelor cu ajutorul unei manete de fixare.

Aplicaţie:

Pentru montare pe bancul de lucru.

Adaptat pentru:

Tip SK – pentru DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 şi ANSI.