{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość stołu warsztatowego | 840 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| grubość płyty | 50 mm | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| wysokość | 840 mm | |
| szerokość | 1 500 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| Rodzaj produktu | Podstawa |
| Numer artykułu | 354767 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406294922 | |
| Numer producenta | 354767 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |