Stůl pro přednastavovací přístroj, Šířka: 1500mm

Artiklové číslo: 354767 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak malováno
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 2 ks
Větrání skříně ne
Zamykací systém zajišťovací systém Hoffmann
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 700 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Eluplan
Nákližek ano
Nákližek provedení 4-stranný
Druh produktu Skříňový modul horní a dolní
Situace při instalaci a montáži Montáž jako stojina
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 500 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 840 mm
Korpus šířka Br 1 500 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 840 mm
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Číslo výrobce 354767 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus ze svařeného ocelového plechu s pracovní deskou z tmavě šedého materiálu Eluplan, grafitový nákližek, 3 mm silný. Včetně zamykacího systému GARANT.

Vhodné pro:

Přednastavovací přístroj č. 354760 a 355010.

Lakování:

Korpus světle šedé RAL 7035, zásuvky antracitově šedé RAL 7016.

Poznámka:

Změnu barev způsobenou slunečním svitem nebo zářením světelných zdrojů nelze reklamovat.