Szafka dolna do przyrządu zaciskowego, szerokość: 1500mm

Nr art.: 354291 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wysokość stołu warsztatowego: 840
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość stołu warsztatowego 840 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
wysokość 840 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 700 mm
Rodzaj produktu Podstawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Numer producenta 354291 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Korpus z 3 szufladami i drzwiami w kolorze RAL 7035 szary jasny oraz szuflady w kolorze RAL 7016 szary antracytowy. (Przestrzeń do przechowywania do aktywnej chłodnicy zespołu chłodzenia CU1).
  • Obudowa ze spawanej blachy stalowej z blatem roboczym z beolinu, obrzeże z grafitu o grubości 3 mm.

Wskazówka:

Zmiany koloru spowodowane promieniowaniem słonecznym lub światłem nie stanowią powodu do reklamacji.
Beolin to nieporowaty, higieniczny kamień sztuczny wykonany z naturalnych minerałów i żywic. Umożliwia łatwe wypolerowanie niewielkich uszkodzeń (zarysowań).