Armario inferior para aparato de contracción, Anchura: 1500mm

Número de artículo: 354291 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Carcasa
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita Korpus; Schubladen
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta
Número total de puertas 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Forma de manija de puerta Asa redonda
Con cajones
Cantidad de cajones 3 ud.
Capacidad de carga 75 kg
Pieza descrita Schubladen
Grosor tablero 50 mm
Material placa Plástico
Con reborde contra caída por rodadura no
Perfil de encolar
Modelo perfil de encolar de 4 lados
Tipo de producto Módulo de armario para empotrar y montar debajo
Posición de montaje Fijación al suelo
Situación de instalación y montaje Instalación colgante bajo placas
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.500 mm
Profundidad total Tg 700 mm
Altura total Hg 840 mm
Anchura cuerpo Br 1.500 mm
Profundidad cuerpo Ti 700 mm
Altura cuerpo Ho 840 mm
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente

Identificación y clasificación

Número de artículo 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Número del fabricante 354291 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo con 3 cajones y una puerta en gris claro RAL 7035 y cajones en gris antracita RAL 7016. (espacio útil para el refrigerador activo de la unidad de refrigeración CU1).
  • Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Beolin, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor.

Nota:

Variaciones del color causadas por la radiación solar o luminosa no representan ningún motivo de reclamación.
Beolin es una piedra artificial higiénica y sin poros, fabricada con minerales naturales y resinas. Los pequeños daños (arañazos) se pueden pulir fácilmente.

Descargas y documentos

Productos adecuados