{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Darbastalio aukštis | 840 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
| Plokštelės storis | 50 mm | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Aukštis | 840 mm | |
| Plotis | 1 500 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Produkto rūšis | Apatinė dalis |
| Produkto numeris | 354291 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406294915 | |
| Gamintojo numeris | 354291 1500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |