{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Schubladen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | ja | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de bară rotund | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 3 buc. | |
| Capacitate portantă | 75 kg | |
| Partea descrisă | Schubladen | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Materialul plăcii | Plastic | |
| Cu margine împotriva alunecării | nein | |
| Bordură | ja | |
| Execuţia benzii de laminare | cu 4 laturi | |
| Tip produs | Modul dulap pentru instalare și substructură | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Situația instalării și montării | Instalare suspendată sub panouri | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 1.500 mm | |
| Adâncimea totală | 700 mm | |
| Înălţimea totală | 840 mm | |
| Corpus lățime | 1.500 mm | |
| Corpus adâncime | 700 mm | |
| Corpus înălțime | 840 mm | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja |
| Cod articol | 354291 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406294915 | |
| Număr producător | 354291 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |