• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

DDC-EC 73.00-79.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Nr art.: 3487261
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3487261
EAN / GTIN 7291075613827
Numer producenta 3487261

Opis

Opis:

Wytaczadła indeksowalne, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 63 mm, średnica ostrza, min. (DCN) 73 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 79,99 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 73 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 10,4 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 76 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość funkcjonalna (LF): 150 mm