DDC-EC 73.00-79.99 Cabezas para Retaladrado con Sistema de Doble Tubo, 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior, Cartuchos y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 3487261
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3487261
EAN / GTIN 7291075613827
Número del fabricante 3487261

Descripción

Descripción:

Contrafresas indexables, diámetro de alojamiento, lado máquina (DCONMS) 63 mm, diámetro de corte, mín. (DCN) 73 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 79.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 73 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 76 mm
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud funcional (LF): 150 mm