• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DDC-EC 73.00-79.99 Foret aléseur à double tube avec filetage extérieur à 4 entrées, cartouches et diamètre réglable (diamètre 40-184 mm)

Réf.: 3487261
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3487261
EAN / GTIN 7291075613827
Réf. fabricant 3487261

Description

Description:

Contre-alésages indexables, diamètre d’emmanchement côté machine (DCONMS) 63 mm, diamètre de coupe min. (DCN) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 79.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 73 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 76 mm
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 150 mm