{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 1 % | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Bawełna; Modakryl | |
| Gęstość tkaniny | 210 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | XL | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 348317379900XL | |
| EAN / GTIN | 7330509726679 | |
| Numer producenta | 348317379900XL | |
| Numer L | L00980 4950 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |