Flame retardant long-sleeve t-shirt XL

Réf.: 348317379900XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Teneur en tissu, coton 39 %
Teneur en tissu, modacrylique 60 %
Teneur en tissu, fibres antistatiques 1 %
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Composition du tissu fibres antistatiques; coton; modacrylique
Densité du tissu 210 g/m2
Type de produit t-shirts
Taille internationale XL
Type d’application protection ignifuge
Ajustement normal
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques antistatique
Norme EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 348317379900XL
EAN / GTIN 7330509726679
Réf. fabricant 348317379900XL
Article hors catalogue L00980 4950
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre antistatique, jersey simple, résistant aux flammes, antistatique 210g/m²
Détails
Col rond
Étiquettes de certification externes
Finition
Poignet en bout de manche

Description:

  • T-shirt à manches longues résistant aux flammes dans un tissu fin et extrêmement confortable
  • Encolure ronde, coutures renforcées au niveau du cou et des épaules, et poignets
  • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT : 6,4cal/cm²

Norme:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²