{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 39 % | |
| Podíl tkaniny, Modacryl | 60 % | |
| Podíl tkaniny, Antistatická vlákna | 1 % | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Antistatická vlákna; Bavlna; Modacryl | |
| Hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
| Druh produktu | Tričko | |
| Mezinárodní velikost | XL | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí | |
| Střih | Normální | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 348317379900XL | |
| EAN / GTIN | 7330509726679 | |
| Číslo výrobce | 348317379900XL | |
| L-číslo | L00980 4950 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |