• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

GD-DH 10.50-25D-M20-06 Wiertło do otworów głębokich z wymiennymi wkładkami i jednostronnym ostrzem rozcinającym oraz fazą płaską zapewniającą wysoką jakość powierzchni otworu.

Nr art.: 3481465
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3481465
EAN / GTIN 7291075614510
Numer producenta 3481465

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 10,5 mm, długość użytkowa (LU) 276,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 10,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 303 mm
  • Długość trzonka (LS): 50 mm
  • Długość użytkowa (LU): 276,8 mm