GD-DH 10.50-25D-M20-06 Hluboké vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, jednostranným břitem a rovným zkosení pro vysokou kvalitu povrchu vrtaného otvoru.

Artiklové číslo: 3481465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481465
EAN / GTIN 7291075614510
Číslo výrobce 3481465

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 10,5 mm, užitečná délka (LU) 276,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 10,5 mm
  • Funkční délka (LF): 303 mm
  • Délka dříku (LS): 50 mm
  • Užitečná délka (LU): 276,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku