• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

GD-DH 10.50-25D-M20-06 Burghiu pentru găuri adânci cu inserții interschimbabile și tăietor cu despicare pe o parte și o teșitură plană pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol.: 3481465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481465
EAN / GTIN 7291075614510
Număr producător 3481465

Descriere

Descriere:

Corpul de găurire cu WSP, diametru de tăiere (DC) 10,5 mm, lungime utilă (LU) 276,8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 20 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 10,5 mm
  • Lungimea funcției (LF): 303 mm
  • Lungimea tijei (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 276,8 mm