Electr. torque wrench E-torc P SE 14x18 40-400 Nm

Nr art.: 3479757
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Ładowanie bezprzewodowe tak
Oznaczenie producenta E-torc P
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 400
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Jednostka miary dokładności kąta obrotu Procent; Procent
Dokładność pomiaru kąta obrotu 1 %; 1 %
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Wielkość wyświetlacza 2 cal
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy; kąt obrotu
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 1 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 1 %
Protokół kontroli producenta tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3479757
EAN / GTIN 4010886981221
Numer producenta 3479757
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Electronic torque & angle wrench for use in production/assembly, enabling a proper, safe/manageable (assembly) fastening process and traceability/documentation of fastening operations that require documentation. Controlled tightening in the range of 40-400 N·m, meeting the highest industrial requirements through extreme precision, with measurement accuracy of +/- 1% (torque & angle). In addition to torque/angle, it features a glide value display (Track), peak value measurement (Peak), and the ability to call up presets and process plans. The large internal memory can store up to 9,999 measurement data and curves. Data can be transmitted wirelessly via WLAN, Zigbee (optional), or USB cable. Bidirectional communication allows for the wireless upload of work plans to the wrench and the transmission of measurement data. Work plans can be started via the menu or the integrated 2D scanner. The E-Torc P can be connected to existing Manufacturing Execution Systems (MES) via Open Protocol by default. The glare-resistant and high-contrast 2″ IPS display ensures excellent readability even in bright working environments. The 360° visible LED ring allows the assembly process to be monitored even under difficult conditions (e.g., overhead work). Signaling occurs visually (display, LED ring), haptically (vibration), and acoustically (beep). The lightweight and ergonomic design, along with the side confirmation button, enables fatigue-free working. A powerful lithium-ion battery ensures long runtime and lifespan (no memory effect). The inductive charging station (optional) enables wireless charging and ensures safe storage, either lying flat or mounted on the wall. Factory calibrated with a factory calibration certificate according to GEDORE standard GTTWN001, traceable to national standards. Angle calibration in accordance with VDI/VDE 2648-2. Calibration according to DKD-R 3-7 Class 1, including a calibration certificate with accreditation symbol (optional). Different insertion tool dimensions programmable. Free evaluation PC software included.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 836 mm
  • Overall width: 57 mm
  • overall height: 47 mm
  • net weight: 2.64kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: Yes
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text): Software, USB-C cable, Li-ion battery, power supply unit, 7418-04 plug-in reversible ratchet 14x18
  • Version: chrome-plated housing tube
  • Overall length: 32.909999999999997 inch
  • Square drive: 3/4 inch
  • Square drive: 20 mm
  • Area of application:
    • Installation
    • series production
    • Production
    • Quality control
    • Maintenance and repair
    • screw failure analysis
  • Torque (max.): 400 Nm
  • Drive type/drive: rectangular mount
  • Torque (min.): 40 Nm
  • Accuracy +/-: +/- 1 per cent
  • Direction of tightening: Left and right
  • permanent appointment: No
  • Torque range (min./max.): 40 Nm
  • EPA/ESD design: No
  • Torque (max.): 295 lbf.ft
  • Torque measuring accuracy: ± 1% tolerance from the reading value, ± 1 digit
  • Interface:
    • Wi-Fi (2.4/5.0 GHz)
    • Zigbee (optional)
    • USB
  • Measuring accuracy rotational angle: ±1%, min. ±1° to 360° at min. 4°/sec.
  • Power source: Rechargeable battery
  • Chemical properties: Li-ion
  • Battery type: 18650
  • graphic display: Yes
  • evaluation software: Yes
  • Drive mount, rectangular: 14 x 18
  • Torque (min.): 29.5 lbf.ft
  • Torque range (min./max.): 29.5 lbf.ft
  • Overall width: 2.24 inches
  • overall height: 1.85 inches
  • Battery type: Lithium-ion (Li-ion)
  • Memory: 9,999 measured values