Descriere:
Cheie electronică de cuplu și unghi pentru utilizare în aplicații de producție/asamblare. Permite procesul de înșurubare corect și sigur/controlabil (asamblare) și trasabilitatea/verificarea conexiunilor de înșurubare care necesită documentație. Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 40 - 400 N·m. Datorită preciziei extreme - precizia de măsurare +/- 1% (cuplu și unghi de rotație) - sunt îndeplinite chiar și cele mai înalte cerințe industriale. În plus față de cuplu/unghi de rotație, există un afișaj cu valori flotante (ecartament), măsurarea valorii maxime (vârf) și opțiunea de apelare a presetărilor și a diagramelor de secvențe. Până la 9.999 de date de măsurare și forme de undă pot fi înregistrate în memoria internă mare. Datele pot fi transmise wireless prin WLAN, Zigbee (opțional) sau cablu USB. Comunicarea bidirecțională permite transferul wireless al planurilor de lucru către cheie, precum și transferul datelor de măsurare. Planurile de lucru pot fi pornite prin meniu sau prin intermediul scanerului integrat 2-D. În mod implicit, E-torc P poate fi conectat la sistemele existente de management al producției (MES) prin intermediul unui protocol deschis. Un unghi de vizualizare stabil și un afișaj IPS de 2″ cu contrast ridicat permit o lizibilitate excelentă chiar și în medii de lucru luminoase. Inelul LED vizibil la 360° permite controlul procesului de asamblare chiar și în condiții dificile (de exemplu, lucrul deasupra capului). Semnalizarea este vizuală (afișaj, inel LED), haptică (vibrații) și acustică (ton de semnal). Designul ușor și comod și butonul de confirmare laterală permit lucrul ergonomic și fără oboseală. O baterie litiu-ion de înaltă performanță oferă o durată lungă de viață și o durată de viață (fără efect de memorie). Stația de încărcare inductivă (disponibilă opțional) permite încărcarea wireless și asigură depozitarea în siguranță atât pe perete, cât și în afara acestuia prin intermediul montării pe perete. Furnizat din fabrică cu un certificat de calibrare din fabrică în conformitate cu standardul GEDORE GTTWN001, trasabil la standardele naționale. Calibrarea unghiului pe baza VDI/VDE 2648-2. Calibrare conform DKD-R 3-7 clasa 1, inclusiv certificat de calibrare cu simbol de acreditare (opțional). Pot fi programate diferite dimensiuni de filetare pentru uneltele de inserare. Software-ul PC gratuit de evaluare este inclus în domeniul de aplicare al livrării
Caracteristică:
- Conținut: 1 bucăți
- Lungimea totală: 836 mm
- Lăţimea totală: 57 mm
- Înălţimea totală: 47 mm
- Greutate netă: 2,64kg
- Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: Da
- Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
- Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
- 1000 V izolat: nu
- Certificare VDE: nu
- Lista de piese (text): Software, cablu USB-C, acumulator Li-Ion, alimentator, 7418-04 cheie cu clichet cu soclu 14x18
- Execuție: tub carcasă cromat
- Lungimea totală: 32,909999999999997 inch
- Pătrat de antrenare: 3/4 inch
- Pătrat de antrenare: 20 mm
- Domeniu de utilizare:
- Montaj
- asamblare în serie
- Fabricaţie
- Controlul calităţii
- Întreținere și mentenanță
- Analiza cazurilor de înșurubare
- Cuplu (max.): 400 Nm
- Tipul de acționare/acționare: Suport dreptunghiular
- Cuplu (min.): 40 Nm
- Precizie +/-: +/- 1 procent
- Direcţie de strângere: Stânga și dreapta
- setare fixă: nu
- Intervalul cuplului (min./max.): 40 Nm
- Versiune EPA/ESD: nu
- Cuplu (max.): 295 lbf·ft
- Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ± 1% toleranță față de valoarea citită, ± 1 cifră
- Interfaţă:
- WLAN (2,4/5,0 GHz)
- Zigbee (opțional)
- USB
- Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1%, min. ±1° la 360° la min. 4°/sec.
- Sursă de alimentare: Acumulator
- Proprietăți chimice: Li-Ion
- Tipul bateriei: 18650
- afișaj grafic: Da
- software de evaluare: Da
- Absorbție de acționare, dreptunghiulară: 14 × 18
- Cuplu (min.): 29,5 lbf·ft
- Intervalul cuplului (min./max.): 29,5 lbf·ft
- Lăţimea totală: 2,24 inch
- Înălţimea totală: 1,85 inch
- Tip acumulator: Litiu-ion (Li-Ion)
- Memorie: 9.999 valori măsurate