{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Caricamento senza cavi | sì | |
| Denominazione originale prodotto | E-torc P | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Momento torcente max., Nm | 400 | |
| Impostazione del valore di soglia | Es. regolabile digitalmente | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | si | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
| Risoluzione visualizzata | 0,01 Nm | |
| Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
| Unità di misura precisione dell´angolo di rotazione | percent; percent | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | 1 %; 1 % | |
| Unità di misura della coppia | Nm | |
| Dati protocollabili | si | |
| Interfaccia | USB | |
| Dimensione display | 2 pollici | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile | |
| Feedback | acustico; “attivazione”; “di visualizzazione” | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | es. elettrica | |
| Funzioni di misura | torque; angle of rotation | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Precisione della coppia in senso orario | 1 % | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 1 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì |
| Codice articolo | 3479757 | |
| EAN / GTIN | 4010886981221 | |
| Codice del produttore | 3479757 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |