Tyrolit rough cleaning wheel 125x22,2 mm S EX.COARSE SOFT PREMIUM universal

Nr art.: 34707792
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 125 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,2 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34707792
EAN / GTIN 9003173214855
Numer producenta 34707792
Numer L L50140 104259
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With the Strip-It coarse cleaning disc, you can effortlessly remove rust, paint, varnish and underbody protection from your workpiece.
  • The porous nylon fibres, enriched with aggressive abrasives, rise to every challenge.
  • At the same time, they also prevent the disc from clogging or sticking.
  • The Strip-It material is applied to a rigid fibreglass backing that has been specially developed for use on angle grinders.
  • The Strip-It coarse cleaning disc made of ceramic corundum (A EX.
  • COARSE) is harder, more aggressive and stronger than the standard version (S COARSE).
  • This disc offers the user quiet, fatigue-free grinding with low heat generation.

Zaleta:

  • Flexible nylon fibres enriched with aggressive abrasive grain for universal applications and top results
  • Design prevents clogging and loading of the disc
  • Low heat generation thanks to open structure

Zastosowanie:

  • S GROB (black) version for delicate work on surfaces
  • A EX. GROB (red) version for increased aggressiveness and use on edges
  • version S EX. GROB SOFT (brown) for maximum flexibility and reduced vibration
  • Other common dimensions are available on request

Materiał:

  • Stainless steel, plastic / PVC, steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For removing rust, paint and varnish and for preparing surfaces for welding, soldering or anodising